CHF 8.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.28 | - |
10+ | CHF 4.60 | 44.44% |
50+ | CHF 2.57 | 68.96% |
100+ | CHF 1.53 | 81.58% |
250+ | CHF 1.16 | 86.05% |
500+ | CHF 0.90 | 89.13% |
1000+ | CHF 0.68 | 91.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026