CHF 78.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.37inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.05 | - |
10+ | CHF 71.70 | 8.14% |
50+ | CHF 66.85 | 14.35% |
100+ | CHF 63.80 | 18.26% |
250+ | CHF 60.15 | 22.93% |
500+ | CHF 55.95 | 28.32% |
1000+ | CHF 54.10 | 30.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 705 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026