CHF 40.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.78 | - |
10+ | CHF 35.55 | 12.82% |
50+ | CHF 30.54 | 25.11% |
100+ | CHF 27.69 | 32.10% |
250+ | CHF 24.62 | 39.63% |
500+ | CHF 20.87 | 48.82% |
1000+ | CHF 17.64 | 56.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 700 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026