CHF 2.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.83 | - |
10+ | CHF 1.34 | 52.83% |
50+ | CHF 0.75 | 73.43% |
100+ | CHF 0.27 | 90.53% |
250+ | CHF 0.13 | 95.37% |
500+ | CHF 0.08 | 97.08% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026