CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.78 | - |
10+ | CHF 1.30 | 53.24% |
50+ | CHF 0.73 | 73.60% |
100+ | CHF 0.26 | 90.83% |
250+ | CHF 0.12 | 95.61% |
500+ | CHF 0.07 | 97.34% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.40% |
2500+ | CHF 0.03 | 99.03% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.48% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.57% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.62% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026