CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.56 | - |
10+ | CHF 2.37 | 48.03% |
50+ | CHF 1.33 | 70.83% |
100+ | CHF 0.67 | 85.37% |
250+ | CHF 0.46 | 90.02% |
500+ | CHF 0.34 | 92.50% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026