CHF 30.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.49 | - |
10+ | CHF 27.48 | 9.87% |
50+ | CHF 24.88 | 18.40% |
100+ | CHF 23.21 | 23.88% |
250+ | CHF 21.48 | 29.55% |
500+ | CHF 19.21 | 37.00% |
1000+ | CHF 17.05 | 44.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 699 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026