CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.78inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.42 | - |
10+ | CHF 2.29 | 48.24% |
50+ | CHF 1.28 | 71.01% |
100+ | CHF 0.63 | 85.66% |
250+ | CHF 0.43 | 90.31% |
500+ | CHF 0.32 | 92.75% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0696-24 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026