CHF 29.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.47 | - |
10+ | CHF 25.37 | 13.91% |
50+ | CHF 21.69 | 26.40% |
100+ | CHF 19.55 | 33.66% |
250+ | CHF 17.35 | 41.13% |
500+ | CHF 14.70 | 50.12% |
1000+ | CHF 12.42 | 57.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 680 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026