CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.41inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.00 | - |
10+ | CHF 2.64 | 47.30% |
50+ | CHF 1.48 | 70.50% |
100+ | CHF 0.77 | 84.66% |
250+ | CHF 0.54 | 89.22% |
500+ | CHF 0.41 | 91.84% |
1000+ | CHF 0.30 | 93.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026