CHF 51.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.55 | - |
10+ | CHF 47.33 | 8.19% |
50+ | CHF 43.17 | 16.26% |
100+ | CHF 40.58 | 21.28% |
250+ | CHF 37.64 | 26.98% |
500+ | CHF 33.69 | 34.65% |
1000+ | CHF 29.92 | 41.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 674 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026