CHF 32.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.84 | - |
10+ | CHF 28.40 | 13.52% |
50+ | CHF 24.33 | 25.91% |
100+ | CHF 21.98 | 33.07% |
250+ | CHF 19.52 | 40.56% |
500+ | CHF 16.54 | 49.63% |
1000+ | CHF 13.97 | 57.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 670 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026