CHF 30.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.48inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.97 | - |
10+ | CHF 26.72 | 13.72% |
50+ | CHF 22.87 | 26.15% |
100+ | CHF 20.63 | 33.39% |
250+ | CHF 18.32 | 40.85% |
500+ | CHF 15.52 | 49.89% |
1000+ | CHF 13.11 | 57.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 670 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026