

CHF 29.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.66 | - |
10+ | CHF 26.69 | 10.01% |
50+ | CHF 24.16 | 18.54% |
100+ | CHF 22.52 | 24.07% |
250+ | CHF 20.84 | 29.74% |
500+ | CHF 18.64 | 37.15% |
1000+ | CHF 16.55 | 44.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 670 mm |
Schnurdicke | 12 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |