CHF 6.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.26inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.72 | - |
10+ | CHF 3.66 | 45.50% |
50+ | CHF 2.05 | 69.47% |
100+ | CHF 1.17 | 82.65% |
250+ | CHF 0.86 | 87.21% |
500+ | CHF 0.67 | 90.10% |
1000+ | CHF 0.50 | 92.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026