CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.82 | - |
10+ | CHF 3.73 | 45.38% |
50+ | CHF 2.09 | 69.43% |
100+ | CHF 1.19 | 82.55% |
250+ | CHF 0.88 | 87.11% |
500+ | CHF 0.68 | 90.01% |
1000+ | CHF 0.51 | 92.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026