CHF 4.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.51inkl. MwSt
364 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.17 | - |
10+ | CHF 2.13 | 48.80% |
50+ | CHF 1.20 | 71.22% |
100+ | CHF 0.58 | 86.19% |
250+ | CHF 0.38 | 90.84% |
500+ | CHF 0.28 | 93.21% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026