CHF 21.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.61 | - |
10+ | CHF 18.30 | 15.32% |
50+ | CHF 15.54 | 28.09% |
100+ | CHF 13.89 | 35.72% |
250+ | CHF 12.30 | 43.08% |
500+ | CHF 10.41 | 51.83% |
1000+ | CHF 8.79 | 59.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 665 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |