CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.94inkl. MwSt
167 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.57 | - |
10+ | CHF 2.38 | 48.03% |
50+ | CHF 1.34 | 70.79% |
100+ | CHF 0.67 | 85.36% |
250+ | CHF 0.46 | 89.98% |
500+ | CHF 0.34 | 92.47% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66.68 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |