CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.99 | - |
10+ | CHF 3.83 | 45.28% |
50+ | CHF 2.14 | 69.38% |
100+ | CHF 1.23 | 82.40% |
250+ | CHF 0.91 | 86.98% |
500+ | CHF 0.71 | 89.89% |
1000+ | CHF 0.53 | 92.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026