CHF 6.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.58inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.09 | - |
10+ | CHF 3.29 | 46.01% |
50+ | CHF 1.84 | 69.76% |
100+ | CHF 1.02 | 83.24% |
250+ | CHF 0.74 | 87.82% |
500+ | CHF 0.57 | 90.62% |
1000+ | CHF 0.43 | 93.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026