CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.29 | - |
10+ | CHF 3.41 | 45.87% |
50+ | CHF 1.91 | 69.71% |
100+ | CHF 1.07 | 83.07% |
250+ | CHF 0.78 | 87.60% |
500+ | CHF 0.60 | 90.43% |
1000+ | CHF 0.45 | 92.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026