

CHF 14.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.81 | - |
10+ | CHF 11.37 | 23.23% |
50+ | CHF 8.30 | 43.96% |
100+ | CHF 7.39 | 50.10% |
250+ | CHF 5.90 | 60.20% |
500+ | CHF 4.74 | 67.99% |
1000+ | CHF 3.84 | 74.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 16 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |