CHF 10.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.44 | - |
10+ | CHF 8.24 | 21.12% |
50+ | CHF 6.80 | 34.91% |
100+ | CHF 5.84 | 44.06% |
250+ | CHF 5.12 | 51.01% |
500+ | CHF 4.31 | 58.72% |
1000+ | CHF 3.63 | 65.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |