CHF 3.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.13inkl. MwSt
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.82 | - |
10+ | CHF 1.93 | 49.61% |
50+ | CHF 1.09 | 71.60% |
100+ | CHF 0.50 | 87.02% |
250+ | CHF 0.32 | 91.70% |
500+ | CHF 0.23 | 93.95% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |