CHF 14.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.07 | - |
10+ | CHF 10.75 | 23.60% |
50+ | CHF 7.84 | 44.31% |
100+ | CHF 6.96 | 50.57% |
250+ | CHF 5.55 | 60.59% |
500+ | CHF 4.46 | 68.34% |
1000+ | CHF 3.61 | 74.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |