CHF 16.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.79inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.46 | - |
10+ | CHF 13.65 | 17.07% |
50+ | CHF 11.51 | 30.07% |
100+ | CHF 10.18 | 38.15% |
250+ | CHF 8.98 | 45.44% |
500+ | CHF 7.60 | 53.86% |
1000+ | CHF 6.41 | 61.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026