CHF 5.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.52inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.11 | - |
10+ | CHF 3.28 | 35.91% |
50+ | CHF 2.24 | 56.26% |
100+ | CHF 1.68 | 67.12% |
250+ | CHF 1.27 | 75.05% |
500+ | CHF 1.01 | 80.23% |
1000+ | CHF 0.80 | 84.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026