CHF 6.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.63inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.13 | - |
10+ | CHF 3.31 | 46.00% |
50+ | CHF 1.86 | 69.74% |
100+ | CHF 1.03 | 83.20% |
250+ | CHF 0.75 | 87.77% |
500+ | CHF 0.58 | 90.59% |
1000+ | CHF 0.43 | 92.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026