CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.41 | - |
10+ | CHF 5.19 | 29.91% |
50+ | CHF 3.67 | 50.44% |
100+ | CHF 3.03 | 59.08% |
250+ | CHF 2.37 | 67.99% |
500+ | CHF 1.89 | 74.48% |
1000+ | CHF 1.52 | 79.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026