CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
4215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.90 | - |
10+ | CHF 1.97 | 49.42% |
50+ | CHF 1.11 | 71.50% |
100+ | CHF 0.51 | 86.85% |
250+ | CHF 0.33 | 91.50% |
500+ | CHF 0.24 | 93.79% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.56% |
2500+ | CHF 0.14 | 96.53% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.10% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.64% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026