

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.65 | - |
10+ | CHF 12.03 | 17.88% |
50+ | CHF 10.09 | 31.13% |
100+ | CHF 8.88 | 39.42% |
250+ | CHF 7.82 | 46.62% |
500+ | CHF 6.61 | 54.88% |
1000+ | CHF 5.58 | 61.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Schnurdicke | 3.3 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |