CHF 6.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.61 | - |
10+ | CHF 3.60 | 45.57% |
50+ | CHF 2.01 | 69.57% |
100+ | CHF 1.14 | 82.74% |
250+ | CHF 0.84 | 87.30% |
500+ | CHF 0.65 | 90.17% |
1000+ | CHF 0.49 | 92.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.1 mm |
Schnurdicke | 0.84 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026