CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.31inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.99 | - |
10+ | CHF 2.03 | 49.18% |
50+ | CHF 1.14 | 71.39% |
100+ | CHF 0.53 | 86.62% |
250+ | CHF 0.35 | 91.29% |
500+ | CHF 0.26 | 93.58% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026