CHF 17.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.46inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.08 | - |
10+ | CHF 14.22 | 16.74% |
50+ | CHF 12.00 | 29.74% |
100+ | CHF 10.63 | 37.76% |
250+ | CHF 9.39 | 45.05% |
500+ | CHF 7.94 | 53.54% |
1000+ | CHF 6.70 | 60.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 580 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026