CHF 15.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.24inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.02 | - |
10+ | CHF 12.37 | 17.64% |
50+ | CHF 10.39 | 30.83% |
100+ | CHF 9.15 | 39.11% |
250+ | CHF 8.06 | 46.34% |
500+ | CHF 6.82 | 54.63% |
1000+ | CHF 5.75 | 61.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 580 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026