

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.15 | - |
10+ | CHF 26.22 | 10.05% |
50+ | CHF 23.72 | 18.63% |
100+ | CHF 22.10 | 24.19% |
250+ | CHF 20.45 | 29.85% |
500+ | CHF 18.29 | 37.26% |
1000+ | CHF 16.24 | 44.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 570 mm |
Schnurdicke | 12 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |