CHF 3.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.97inkl. MwSt
512 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.67 | - |
10+ | CHF 1.83 | 50.07% |
50+ | CHF 1.03 | 71.90% |
100+ | CHF 0.46 | 87.45% |
250+ | CHF 0.29 | 92.14% |
500+ | CHF 0.21 | 94.35% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026