CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.14inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.83 | - |
10+ | CHF 1.93 | 49.61% |
50+ | CHF 1.09 | 71.67% |
100+ | CHF 0.50 | 87.00% |
250+ | CHF 0.32 | 91.67% |
500+ | CHF 0.23 | 93.92% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.67% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.63% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.21% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.72% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026