CHF 27.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.64 | - |
10+ | CHF 23.72 | 14.18% |
50+ | CHF 20.26 | 26.70% |
100+ | CHF 18.23 | 34.04% |
250+ | CHF 16.17 | 41.50% |
500+ | CHF 13.70 | 50.43% |
1000+ | CHF 11.57 | 58.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 561.5 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |