CHF 75.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.67inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.55 | - |
10+ | CHF 69.35 | 8.21% |
50+ | CHF 64.65 | 14.43% |
100+ | CHF 61.70 | 18.33% |
250+ | CHF 58.15 | 23.03% |
500+ | CHF 54.10 | 28.39% |
1000+ | CHF 52.30 | 30.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 550 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026