CHF 10.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.69inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.81 | - |
10+ | CHF 8.57 | 20.72% |
50+ | CHF 7.09 | 34.46% |
100+ | CHF 6.11 | 43.48% |
250+ | CHF 5.35 | 50.51% |
500+ | CHF 4.51 | 58.23% |
1000+ | CHF 3.81 | 64.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 550 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026