CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.50 | - |
10+ | CHF 2.94 | 46.64% |
50+ | CHF 1.65 | 70.09% |
100+ | CHF 0.88 | 83.95% |
250+ | CHF 0.63 | 88.51% |
500+ | CHF 0.48 | 91.22% |
1000+ | CHF 0.36 | 93.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026