

CHF 12.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.91 | - |
10+ | CHF 9.78 | 24.24% |
50+ | CHF 7.11 | 44.93% |
100+ | CHF 6.27 | 51.43% |
250+ | CHF 4.99 | 61.35% |
500+ | CHF 4.01 | 68.94% |
1000+ | CHF 3.24 | 74.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 16 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |