

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.95 | - |
10+ | CHF 9.60 | 19.71% |
50+ | CHF 7.98 | 33.26% |
100+ | CHF 6.93 | 42.01% |
250+ | CHF 6.09 | 49.08% |
500+ | CHF 5.14 | 57.03% |
1000+ | CHF 4.33 | 63.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 549.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |