

CHF 46.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.39 | - |
10+ | CHF 40.60 | 12.48% |
50+ | CHF 34.94 | 24.68% |
100+ | CHF 31.73 | 31.60% |
250+ | CHF 28.23 | 39.15% |
500+ | CHF 23.93 | 48.42% |
1000+ | CHF 20.23 | 56.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 540 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |