CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.25 | - |
10+ | CHF 57.90 | 8.46% |
50+ | CHF 53.90 | 14.78% |
100+ | CHF 51.35 | 18.81% |
250+ | CHF 48.35 | 23.56% |
500+ | CHF 44.98 | 28.89% |
1000+ | CHF 43.46 | 31.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 530 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026