CHF 26.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.42inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.29 | - |
10+ | CHF 22.50 | 14.42% |
50+ | CHF 19.20 | 26.97% |
100+ | CHF 17.26 | 34.35% |
250+ | CHF 15.30 | 41.80% |
500+ | CHF 12.96 | 50.70% |
1000+ | CHF 10.95 | 58.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 530 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026