CHF 28.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.51inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.22 | - |
10+ | CHF 24.25 | 14.07% |
50+ | CHF 20.72 | 26.58% |
100+ | CHF 18.65 | 33.91% |
250+ | CHF 16.55 | 41.35% |
500+ | CHF 14.02 | 50.32% |
1000+ | CHF 11.84 | 58.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 525 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026