CHF 10.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.75inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.87 | - |
10+ | CHF 8.62 | 20.70% |
50+ | CHF 7.13 | 34.41% |
100+ | CHF 6.15 | 43.42% |
250+ | CHF 5.39 | 50.41% |
500+ | CHF 4.55 | 58.19% |
1000+ | CHF 3.83 | 64.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 520 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026